| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-27310310 Herst.-Nr.: 9456010000 EAN/GTIN: 4032248357086 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Polybutylene terephthalate (PBT) | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgangskanäle | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der unterstützten Geräte | 6 | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EAC, ROHS | Energie | Spannung | 10 - 30 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |