| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-27321415 Herst.-Nr.: MFB-F120 EAN/GTIN: 4711213688393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SFP | ![](/p.gif) | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | Optischer Kabelverbinder | LC | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 120000 m | ![](/p.gif) | Wellenlänge | 1550 nm | ![](/p.gif) | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3x | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 100Base-FX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |