Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GST 150 CE Professional Elektrische Stichsäge 780 W 2,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 150 CE Professional Elektrische Stichsäge 780 W 2,6 kg
Bosch GST 150 CE Professional Elektrische Stichsäge 780 W 2,6 kg
Bosch GST 150 CE Professional Elektrische Stichsäge 780 W 2,6 kg
Bosch GST 150 CE Professional Elektrische Stichsäge 780 W 2,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28372154
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 512 008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Zubehöraktion! Stichsäge GST 150 CE Professional in der praktischen L-BOXX mit 35 Stichsägeblättern gratis!

GST 150 CE Professional

- Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor
- Extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte für härteste Einsätze
- Hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schlaghöhe
26 mm
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
150 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
20 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
780 W
Kabellänge
4 m
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,41*
€ 434,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.