Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GIK06N Insektenabwehrmittel Automatisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GIK06N Insektenabwehrmittel Automatisch Schwarz
Perel GIK06N Insektenabwehrmittel Automatisch Schwarz
Perel GIK06N Insektenabwehrmittel Automatisch Schwarz
Perel GIK06N Insektenabwehrmittel Automatisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28488467
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GIK06N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
  • keine Chemikalien, also keine Verschmutzung.
    - geruchlos, geräuschlos und sicher.
    - Gehäuse aus feuerfestem ABS.
    - Deckenmontage oder Tischaufstellung.
    - die untere Schublade kann entfernt und entleert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Lampentyp
UV-A
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.