Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba BFV30110SG1 Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba BFV30110SG1 Thermoband 300 m Schwarz
Toshiba BFV30110SG1 Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28490161
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BFV30110SG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs, Harz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.