Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28493061
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000593
EAN/GTIN:
     5099206057340
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Voller Stereoklang
Neben klarer Sprachqualität bietet das Headset vollen Stereoklang und ist ideal für Filme, Musik und Spiele geeignet.

Mikrofon mit Rauschunterdrückung, beidseitig tragbar
Sie können das Mikrofon auf der linken oder rechten Seite tragen oder es zur Seite drehen, wenn Sie es nicht brauchen. Es verfügt zudem über eine Rauschunterdrückung für kristallklare Sprachqualität bei Gesprächen mit der Familie, mit Freunden oder beruflich.

Kompatibel mit beliebten Telefonanwendungen
Optimieren Sie die Nutzung von Skype™, Google Hangouts™, Yahoo!® Messenger und anderen Telefoniediensten.

Kompatibel mit Computer, Tablet und Smartphone
Dank 3,5-mm-Miniklinken-Standard können Sie Ihr Headset mit fast allen Betriebssystemen und Plattformen nutzen.

Flexibler, drehbarer Bügel
Das Mikrofon lässt sich einfach in die ideale Sprechposition bringen oder bei Pausen zur Seite drehen.

Verstellbarer Kopfbügel
Der Kopfbügel ist verstellbar, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
74 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
247 mm
Höhe des Versandkartons
231 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
180 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Grau
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2.35 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 16,19*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 12,60*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.