Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96500 Nachtlicht Umgebungsbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 96500 Nachtlicht Umgebungsbeleuchtung
Goobay 96500 Nachtlicht Umgebungsbeleuchtung
Goobay 96500 Nachtlicht Umgebungsbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28506437
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96500
EAN/GTIN:
     4040849965005
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Umgebungsbeleuchtung
Bewegungssensor
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Kaltweiße
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Schaltzyklen
15000
Abstand Bewegungssensor
5 m
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
120 °
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1.1 kWh
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
1.1 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
121 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
9 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.