Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83734 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83734 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 83734 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 83734 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28515937
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83734
EAN/GTIN:
     4043619837342
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 1m
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss von z. B. eines externen Laufwerkes mit Mini SAS SFF-8088 Anschluss an einen Controller mit Mini SAS HD SFF-8644 Anschluss.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini SAS HD SFF-8644
Anschluss 2
Mini SAS SFF-8088
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sas cable sff 8644
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tandberg
TD-LTO7XSA
ab € 3.058,82*
Sonstiges
Tandberg
TD-LTO8XSA
ab € 3.199,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.