Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PARK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PARK 4
EGLO PARK 4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28534321
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Energiesäule
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: aktuell werden in über 132 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 18 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1620 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: Steckdosensäule, steckdosensäule
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.