Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit WG24BL10 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit WG24BL10 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Panduit WG24BL10 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28546023
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     WG24BL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
panduit rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
621.9 mm
Tiefe
3006.2 mm
Höhe
53.2 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.