Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate RRC-330-U-Standard Wickler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelmate RRC-330-U-Standard Wickler
Labelmate RRC-330-U-Standard Wickler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29049054
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMC003
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
330 mm
Rollendurchmesser
330 mm
Maximale Etikettenbreite
152 mm
Gewicht
12000 g
Merkmale
Typ
Wickler
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Labelmate
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.966,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,53*
€ 2.555,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,56*
€ 2.530,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,56*
€ 2.442,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,73*
€ 2.391,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,85*
€ 2.340,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Labelmate
LMC032
ab € 1.307,55*
Ähnlich
Labelmate
LMC002
ab € 1.437,95*
Ähnlich
Labelmate
LMC004
ab € 2.118,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.