Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit H000X044H2C Kabelmarkierer Gelb Polyolefin 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit H000X044H2C Kabelmarkierer Gelb Polyolefin 1800 mm
Panduit H000X044H2C Kabelmarkierer Gelb Polyolefin 1800 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29171900
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     H000X044H2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6.4 mm
Breite
11.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Länge (mm)
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
R100X150V1C
ab € 38,41*
Zubehör
Panduit
S100X150VA1Y
ab € 106,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.