Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit RMEH4BL Thermoband 91,4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit RMEH4BL Thermoband 91,4 m Schwarz
Panduit RMEH4BL Thermoband 91,4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     139-2252164
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     RMEH4BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
91.4 m
Breite des Bands
108 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
3
pro Stück
€ 14,99*
ab € 35,02*
€ 52,88*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 57,99*
€ 77,40*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
TDP43ME/E
ab € 1.086,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.