Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Zubereitungsmesser 14 cm Classic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Zubereitungsmesser 14 cm Classic Line
WMF Zubereitungsmesser 14 cm Classic Line
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29234828
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7458.6030
EAN/GTIN:
     4000530551863
Ein Zubereitungsmesser fällt unter die Kategorie „vielseitigen Allzweckmesser“ und sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen. Die Klinge ist im Vergleich zu den Allzweckmessern recht lang und eignet sich deshalb hervorragend zum Filetieren, zum Schneiden von kleineren Fleischstücke oder auch zum Schneiden von Gemüse oder anderen Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Merkmale
Messertyp
Küchenmesser
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.