Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus LC-79 Lens Cap Objektivdeckel Digitalkamera 7,9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus LC-79 Lens Cap Objektivdeckel Digitalkamera 7,9 cm Schwarz
Olympus LC-79 Lens Cap Objektivdeckel Digitalkamera 7,9 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29244123
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V325780BW000
EAN/GTIN:
     4545350047955
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
olympus objektivdeckel
objektivdeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Digitalkamera
Kompatibilität
m.Zuiko ED 7-14mm f2.8 PRO Lens.
Sicherheitsklemmen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
79 mm
Objektivdurchmesser (min.)
7 mm
Objektivdurchmesser (max.)
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.