Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29372869
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     202652-03
EAN/GTIN:
     0017229150003
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
UC-Standardversion für UC-Anwendungen und Softphones von Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ und vielen mehr

Maximale Flexibilität, volle Konzentration.

Dank nahtloser Anschlussfähigkeit an Ihren PC oder Ihr Smartphone und der Integration in führende UC-Anwendungen passt sich das Voyager Focus UC optimal an Ihre Arbeitsweise an. Mit einer Reichweite von bis zu 45 Metern bietet das Headset Mobilität und kristallklare Klangqualität für Anrufe und Musik, ob am Schreibtisch, im Konferenzraum oder zu Hause. Sie erleben Freiheit ohne Abstriche bei der HiFi-Qualität.

ANC

Active Noise Cancelling-Technologie zur Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche

Smart Sensor Technologie

Smart Sensor Technologie passt sich dank Contextual Intelligence bedarfsgerecht an.

Dynamische Stummschaltungsfunktion

Die dynamische Stummschaltungs-Benachrichtigung informiert Sie darüber, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltung sprechen

12 Stunden Akkulaufzeit

Bis zu 12 Stunden Sprechzeit mit nur einer Akkuladung

Problemlose Stummschaltung
Ein Headset, das sich Ihnen anpasst

Steuern Sie Ihre Gespräche mit intuitiven Stummschaltungsfunktionen und integrierter Smart Sensor-Technologie. Sie können die Stummschaltung mit nur einem Knopfdruck aktivieren/deaktivieren oder einfach, indem Sie das Headset abnehmen und wieder aufsetzen. Die Wiedergabe von Musik wir automatisch unterbrochen, sobald ein Anruf eingeht. Sie wissen zu jedem Zeitpunkt, ob die Stummschaltung aktiviert ist oder nicht – ein Blick auf den Bildschirm* oder den USB-Adapter reicht. Wenn Sie versuchen zu reden, während Ihr Mikrofon stummgeschaltet ist, werden Sie durch die dynamische Stummschaltungsfunktion mit einem akustischen Signal an die Stummschaltung erinnert.
* Erfordert die neueste Version von Plantronics Hub.

Software-fähige Funktionalität

Mit Plantronics Hub können Sie zusätzliche Vorteile nutzen:

- Anrufsteuerung über mehrere Softphones
- Praktische Akkuanzeige, die die verbleibende Laufzeit in der PC-Symbolleiste anzeigt
- Headset Control Panel, mit dem Einstellungen wie Anrufbenachrichtigung und andere Optionen individuell angepasst werden können
- UC-Präsenzanzeige, die während des Gesprächs sowohl über PC als auch über Mobil- oder Festnetztelefon automatisch aktualisiert wird (nur bei Skype for Business und Microsoft Lync)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Kabellose Reichweite
45 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
12 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.