Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix i25 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 3072 x 2048 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix i25 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 3072 x 2048 Pixel
Mobotix i25 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 3072 x 2048 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29393271
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-I25-D016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Dome-Kamera zur Wandmontage mit B016 oderB036-Objektiv für den Indoor-Gebrauch mit 6MP-Auflösung (3072 x 2048 Pixel). In dieser Kamera vereinen sich edles Design und innovative Technik. So ist es möglich, einen kompletten Raum (180°) mit nur einer Kamera zu überwachen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UDP, TCP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
200 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 2048 x 1536 (QXGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
170 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005) EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC part15B) EN 55121-4:2006 IEC 60950-1 / EN 60950-1 (NRTL)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,21*
€ 577,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,31*
€ 572,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,72*
€ 549,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,81*
€ 522,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.