Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix i25 IP-Sicherheitskamera Indoor Verdeckt Wand 3072 x 2048 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix i25 IP-Sicherheitskamera Indoor Verdeckt Wand 3072 x 2048 Pixel
Mobotix i25 IP-Sicherheitskamera Indoor Verdeckt Wand 3072 x 2048 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29393274
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-I25-D036-AUD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
mobotix überwachungskamera
IP-Indoorkamera zur Wandmontage 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) Ultraweitwinkel-Objektiv B036 (Brennweite 3,6 mm, f/1.8, 103° x 77°) Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) IP30, 0 bis 40 °C 4 GB microSD Audio-Paket mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), USB, Steckplatz für IO-Modul MX-OPT-IO3-INT Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Design
Formfaktor
Verdeckt
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3072 x 2048
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,33*
€ 714,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,63*
€ 701,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,68*
€ 675,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,28*
€ 653,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,37*
€ 604,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.