Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix i25 Dome Drinnen 3072 x 2048 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix i25 Dome Drinnen 3072 x 2048 Pixel
Mobotix i25 Dome Drinnen 3072 x 2048 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29393275
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-I25-N016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera mobotix
Dome-Kamera zur Wandmontage mit B016 oderB036-Objektiv für den Indoor-Gebrauch mit 6MP-Auflösung (3072 x 2048 Pixel). In dieser Kamera vereinen sich edles Design und innovative Technik. So ist es möglich, einen kompletten Raum (180°) mit nur einer Kamera zu überwachen.
Weitere Informationen:
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
170 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,08*
€ 608,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,35*
€ 584,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,21*
€ 569,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.