Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0079 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0079 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
LogiLink PC0079 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
LogiLink PC0079 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
LogiLink PC0079 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
LogiLink PC0079 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
LogiLink PC0079 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
LogiLink PC0079 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
LogiLink PC0079 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29397683
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0079
EAN/GTIN:
     4052792034202
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Produktinformationen "HDD/SSD Hybrid PCI-Express Karte" von LogiLink
Die Hybrid HDD PC0079 kombiniert die Geschwindigkeit einer SSD mit der Kapazität einer HDD. Alle Daten werden auf der SSD zwischengespeichert und nach Bedarf auf die HDD übertragen. Dank intelligenter Software kann auf aktuellen Windows-Betriebsystemen die Systemleistung deutlich beschleunigt werden, indem häufig verwendete Daten auf der SSD gespeichert werden. Für besondere Sicherheit können automatisch alle Daten der SSD auch auf die HDD im Hintergrund übertragen werden, sodass Sie immer ein Backup der SSD haben, ganz ohne Leistungseinbuße.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
6000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
260 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.