Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux ADMIRAL PL6 G9 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux ADMIRAL PL6 G9 Halogen
Ideal Lux ADMIRAL PL6 G9 Halogen
Ideal Lux ADMIRAL PL6 G9 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29418834
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     80345
EAN/GTIN:
     8021696080345
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
390 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
40 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.