Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux FLORIAN SP12 Deckenbeleuchtung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux FLORIAN SP12 Deckenbeleuchtung E14
Ideal Lux FLORIAN SP12 Deckenbeleuchtung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419504
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     35611
EAN/GTIN:
     8021696035611
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
230 V
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
870 mm
Durchmesser
720 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,12*
€ 470,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,63*
€ 444,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,06*
€ 393,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
35642
ab € 79,29*
Ähnlich
Ideal Lux
35659
ab € 79,22*
Ähnlich
Ideal Lux
35628
ab € 259,97*
Ähnlich
Ideal Lux
35635
ab € 258,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.