Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Wheel PL3 Deckenbeleuchtung E27 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Wheel PL3 Deckenbeleuchtung E27 180 W
Ideal Lux Wheel PL3 Deckenbeleuchtung E27 180 W
Ideal Lux Wheel PL3 Deckenbeleuchtung E27 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419542
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     036014
EAN/GTIN:
     8021696036014
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
230 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
180 W
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Durchmesser
505 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
036021
ab € 129,95*
Ähnlich
Ideal Lux
009681
ab € 69,10*
Ähnlich
Ideal Lux
009698
ab € 130,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.