Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux BLANCHE SP8 Deckenbeleuchtung E14 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux BLANCHE SP8 Deckenbeleuchtung E14 240 W
Ideal Lux BLANCHE SP8 Deckenbeleuchtung E14 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508496
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     035574
EAN/GTIN:
     8021696035574
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
240 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1400 mm
Höhe (min)
900 mm
Durchmesser
920 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,60*
€ 406,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-111872
ab € 227,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.