Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux OCEAN PL2 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux OCEAN PL2 Deckenbeleuchtung E27
Ideal Lux OCEAN PL2 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508501
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     081434
EAN/GTIN:
     8021696081434
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
230 V
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
335 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.