Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux CORTE SP5 Deckenbeleuchtung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux CORTE SP5 Deckenbeleuchtung E14
Ideal Lux CORTE SP5 Deckenbeleuchtung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508515
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     005881
EAN/GTIN:
     8021696005881
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
kronleuchter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
230 V
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1050 mm
Höhe (min)
750 mm
Durchmesser
640 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
057200
ab € 43,03*
Ähnlich
Ideal Lux
028460
ab € 43,19*
Ähnlich
Ideal Lux
097671
ab € 192,78*
Ähnlich
Ideal Lux
097664
ab € 192,99*
Ähnlich
Ideal Lux
057194
ab € 131,84*
Ähnlich
Ideal Lux
005898
ab € 133,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.