Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux GIOCONDA SP8 Deckenbeleuchtung E14 320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux GIOCONDA SP8 Deckenbeleuchtung E14 320 W
Ideal Lux GIOCONDA SP8 Deckenbeleuchtung E14 320 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508555
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     060514
EAN/GTIN:
     8021696060514
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
kronleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
320 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
950 mm
Durchmesser
730 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,91*
€ 674,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,44*
€ 665,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,86*
€ 655,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,19*
€ 632,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,30*
€ 573,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
060491
ab € 109,18*
Ähnlich
Ideal Lux
044910
ab € 109,56*
Ähnlich
Ideal Lux
044927
ab € 366,54*
Ähnlich
Ideal Lux
060507
ab € 367,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.