Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Slem PB4 GU10 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Slem PB4 GU10 200 W
Ideal Lux Slem PB4 GU10 200 W
Ideal Lux Slem PB4 GU10 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508623
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     018850
EAN/GTIN:
     8021696018850
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall, Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
220 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
50 W
Gesamtleistung
200 W
Lichtfarbe
Weiß
Spannung
230 V
Ergonomie
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
018829
ab € 11,72*
Ähnlich
Ideal Lux
018836
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.