Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux MOONLIGHT PL12 Deckenbeleuchtung G9 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux MOONLIGHT PL12 Deckenbeleuchtung G9 Halogen
Ideal Lux MOONLIGHT PL12 Deckenbeleuchtung G9 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508796
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     077802
EAN/GTIN:
     8021696077802
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
230 V
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
40 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Durchmesser
600 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.