Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Lana PL2 E27 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Lana PL2 E27 120 W
Ideal Lux Lana PL2 E27 120 W
Ideal Lux Lana PL2 E27 120 W
Ideal Lux Lana PL2 E27 120 W
Ideal Lux Lana PL2 E27 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508826
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     068138
EAN/GTIN:
     8021696068138
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Sandgestrahlt
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
300 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
120 W
Lichtfarbe
Weiß
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
068145
ab € 34,76*
Ähnlich
Ideal Lux
068169
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.