Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux ROYAL PL12 Deckenbeleuchtung G9 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux ROYAL PL12 Deckenbeleuchtung G9 480 W
Ideal Lux ROYAL PL12 Deckenbeleuchtung G9 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508922
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     053004
EAN/GTIN:
     8021696053004
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
480 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Durchmesser
600 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
052991
ab € 157,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.