Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Firenze SP8 Deckenbeleuchtung E14 320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Firenze SP8 Deckenbeleuchtung E14 320 W
Ideal Lux Firenze SP8 Deckenbeleuchtung E14 320 W
Ideal Lux Firenze SP8 Deckenbeleuchtung E14 320 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508950
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     012872
EAN/GTIN:
     8021696012872
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
230 V
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Gold, Weiß
Empfohlene Platzierung
Esszimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Gesamtleistung
320 W
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1050 mm
Höhe (min)
450 mm
Durchmesser
640 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
012902
ab € 80,70*
Ähnlich
Ideal Lux
002880
ab € 172,71*
Ähnlich
Ideal Lux
012865
ab € 203,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.