Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux ROMA PL6 Deckenbeleuchtung G9 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux ROMA PL6 Deckenbeleuchtung G9 Halogen
Ideal Lux ROMA PL6 Deckenbeleuchtung G9 Halogen
Ideal Lux ROMA PL6 Deckenbeleuchtung G9 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29518175
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     000657
EAN/GTIN:
     8021696000657
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
230 V
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
40 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
087870
ab € 325,67*
Ähnlich
Ideal Lux
093093
ab € 137,45*
Ähnlich
Ideal Lux
087863
ab € 284,24*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-093062
ab € 406,74*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-093048
ab € 328,90*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-114620
ab € 74,19*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-093086
ab € 81,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.