Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-42 FM Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-42 FM Silber
Lenco SCD-42 FM Silber
Lenco SCD-42 FM Silber
Lenco SCD-42 FM Silber
Lenco SCD-42 FM Silber
Lenco SCD-42 FM Silber
Lenco SCD-42 FM Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29550529
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-42 SILVER
EAN/GTIN:
     8711902034346
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
  • Toplader CD-Player
    - Programmierbarer Speicher fur 20 CD-Tracks
    - Cassettenplayer
    - FM-Radio
    - LCD-Display
    - Auto-Stopp
    - Audioformate: CD, CD-R/RW
    - Wiederholfunktion
    - Teleskopantenne
    - Netz- und Batteriebetrieb
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Autostopp, Wiederholung
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Merkmale
Produktfarbe
Silber
FM-Radio
Ja
Kassette
Kassettendeck
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
2200 g
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.