Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5628 PoE-Adapter Schnelles Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 5628 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Wantec 5628 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29564581
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5628
EAN/GTIN:
     4250367756287
Grundgerät 2wIP mit steckbaren Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.