Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix D25-Body Dome IP-Sicherheitskamera 3072 x 2048 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix D25-Body Dome IP-Sicherheitskamera 3072 x 2048 Pixel
Mobotix D25-Body Dome IP-Sicherheitskamera 3072 x 2048 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29625655
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D25-BOD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hochwertige Sicherheitskamera, 6MP Auflösung (3072 x 2048 Pixel) und sämtlichen MOBOTIX-Funktionen. Erhältlich als Tages- oder Nachtvariante mit Objektivoptionen Ultra-Weitwinkel L036 (92°) bis Distanz-Tele L237 (13°).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,86*
€ 975,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,91*
€ 967,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,04*
€ 933,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,99*
€ 902,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,91*
€ 847,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.