Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman KT1134 Waschbecken-Organiser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman KT1134 Waschbecken-Organiser
simplehuman KT1134 Waschbecken-Organiser
simplehuman KT1134 Waschbecken-Organiser
simplehuman KT1134 Waschbecken-Organiser
simplehuman KT1134 Waschbecken-Organiser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29633980
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     KT1134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
küchenutensilien halter
Unserer schmal Waschbecken Caddy haltet Ihren Spülbereich ordentlich damit alles was Sie brauchen leicht erreichbar ist. Vier Saugnäpfe und ein Drahtaufhänger sorgen für einen sicheren und rutschfesten Halt. Zahlreiche Belüftungsöffnungen und ein erhöhtes Schwammfach maximieren die Luftzufuhr, damit die Schwämme schnell trocknen und das Bakterienwachstum minimiert wird. sicher verankert Vier Saugnäpfe und ein Drahtaufhänger sorgen für einen sicheren und rutschfesten Halt. schnellere Trocknung Zahlreiche Belüftungsöffnungen und ein erhöhtes Schwammfach maximieren die Luftzufuhr, damit die Schwämme schnell trocknen und das Bakterienwachstum minimiert wird sparen Sie Spülbeckenplatz Schwämme liegen nicht mehr auf dem Spültisch herum. rostfreie Materialien Robuste, langlebige Materialien, die nicht rosten oder sich verfärben. ein simples Versprechen Wir verwenden die besten Materialien und solide Konstruktionen, damit Sie jahrelang Freude an unseren Produkten haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.