Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 215-511 Drahtverbinder Banana Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     3517I-35907888
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     215-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.85 g
Breite
8 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Stecker
Banana
Produktfarbe
Gelb
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0482*
€ 1,3182*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,05141*
€ 1,32141*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1105*
€ 1,3669*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0922*
€ 1,3722*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3182*
€ 1,56866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2082*
€ 1,43776
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0482*
€ 1,24736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
215-211
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.