Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 04 1696 0071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 04 1696 0071
WMF 04 1696 0071
WMF 04 1696 0071
WMF 04 1696 0071
WMF 04 1696 0071
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29689583
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1696.0071
EAN/GTIN:
     4211129119603
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
  • Cromargan matt. - Vier auswechselbare Cormargan Schneideinsätze zum Raspeln und Schneiden von Gemüse, Obst, Nüssen - und vieles mehr. - Praktische Einführhilfe mit Stopfer. - Für feines oder grobes Raspeln und feines oder grobes Schneiden von Zutaten. - Passend für die WMF Profi Plus Küchenmaschine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schneider
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
221 mm
Gewicht
980 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.