Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W work Schwarz, Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W work Schwarz, Blau Polyester
B&W work Schwarz, Blau Polyester
B&W work Schwarz, Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29691217
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     116.04
EAN/GTIN:
     4031541702425
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Die Installationstasche work ist eine hochwertige Werkzeugtasche für Handwerker und Installateure. Das großzügige Volumen von 18 L sowie die außenliegenden Einstecktaschen beiten viel Stauraum. Dank des flüssigkeitsabweisenden Bodens und der stabilen Bodenfüße ist das Werkzeug stets gut geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
2150 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Polyester
Tasche
Ja
Taschenanzahl
15 Taschen
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.