Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik R52H Netzwerkkarte Eingebaut RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik R52H Netzwerkkarte Eingebaut RF Wireless
Mikrotik R52H Netzwerkkarte Eingebaut RF Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29725912
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     R52H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN / Mini-PCI Card
WLAN / Mini-PCI Karte
WLAN / PCI Card
WLAN / PCI Karte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Ausgangsspannung
3.3 V
Energieverbrauch
800 mA
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Chipsatz
AR5414
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x uFl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
Mini PCI
Schnittstelle
RF Wireless
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
45 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
WLAN
Ja
Frequenzbereich
4.92 - 6.1 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Weitere Suchbegriffe: wlan pci card, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.