Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62654 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62654 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62654 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62654 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29727935
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62654
EAN/GTIN:
     4043619626540
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
An diesen Delock Adapter können Sie ein M.2 NGFF Modul im 2242, 2230, 3042 oder 3030 Format anschließen. Der Adapter kann über die miniPCIe Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden. Durch die Sollbruchstellen kann der Adapter von full size auf half size verkürzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle
M.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
54 mm
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.