Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi TRRS 0920.C Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi TRRS 0920.C Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Heizkörper
De’Longhi TRRS 0920.C Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Heizkörper
De’Longhi TRRS 0920.C Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Heizkörper
De’Longhi TRRS 0920.C Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Heizkörper
De’Longhi TRRS 0920.C Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29731150
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     TRRS 0920.C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölradiator
ölradiator delonghi
ölradiator
Die innovative Eco-Energy-Funktion erlaubt es Ihnen, das Heizgerät auf intelligente Art und Weise einzusetzen und dabei die Umwelt zu respektieren – ohne auf Ihr Wohlbefinden zu verzichten.

Comfortemp hält automatisch die voreingestellte Temperatur, idealerweise 22°C, und spart dabei bis zu 27 % der Energie im Vergleich zu ähnlichen De’Longhi-Modellen ohne Comfort-System und bei maximaler Thermostat-Einstellung.

RAUMTHERMOSTAT
Das Raumthermostat dient zur Einstellung und zur automatischen Aufrechterhaltung eines bestimmten Temperaturniveaus.

COMFORTTEMP-FUNKTION
Der Radiator hält die Raumtemperatur konstant auf einem Niveau von 22° C.

NEUES HEIZELEMENT
Das neue Design der Heizbatterie ermöglicht eine größere Heizfläche und garantiert somit eine gesteigerte Heizleistung sowie mehr Effektivität.

VORMONTIERTE LAUFROLLEN
Dank vormontierter Laufrollen ist das Gerät sofort einsatzbereit.

REAL ENERGY
Das Gerät nutzt 100% der nominalen Leistung ohne die Oberflächentemperatur der vorgegebenen Sicherheitsrichtlinien zu überschreiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Anzahl der Leistungsstufen
3
Design
Geeignet für
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
472 mm
Höhe
650 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
900 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.