Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Attaché 4 2.0 64GB USB-Stick USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Attaché 4 2.0 64GB USB-Stick USB Typ-A Schwarz
PNY Attaché 4 2.0 64GB USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29733834
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     FD64GATT4-EF
EAN/GTIN:
     3536401519386
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Robustes Produktangebot: Ein Unternehmen - Viele Qualitätsprodukte Die kommerzielle Produktpalette von PNY umfasst eine breite Auswahl an Solid State Drives, Speichermodulen, NVIDIA®-Grafikkarten, Flash-Speicherkarten und USB-Flash-Laufwerken sowie ein komplettes Mobilzubehör-Sortiment auf Standard- und Unternehmensebene. Zuverlässigkeit & Qualität PNY-Produkte sind ROHS-kompatibel und werden strengen Tests unterzogen, um so eine hohe Qualität & Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Von Entwurfsverifizierungstests, einschl. beschleunigter Lebensdauertests, bis hin zu den erweiterten und industriellen Temperaturprüfungen und Tests während der Warmlaufphase (TDBI), Anwendungstests und benutzerdefinierten Tests von Hardware und Software für die DRAM- und Flash-Charakterisierung, liefert PNY Produkte, die den anspruchsvollsten Umgebungen gewachsen sind. Dienstleistung & Einsatzbereitschaft Verkaufskundendienst vor und nach dem Verkauf, eine gebührenfreie US-Hotline (800er-Nummer) und technischer Support per E-Mail, robustes Online-Support-Material sowie konkurrenzfähige Garantiebedingungen, sind nur wenige Beispiele für die unübertroffenen Dienst- und Garantieleistungen, die PNY für seine Kunden bereithält.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.8 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
9.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
25 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
8 MB/s
Lese-/Schreibzyklen
10000
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.