Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker KS801SEK Elektrische Stichsäge 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker KS801SEK Elektrische Stichsäge 550 W
Black & Decker KS801SEK Elektrische Stichsäge 550 W
Black & Decker KS801SEK Elektrische Stichsäge 550 W
Black & Decker KS801SEK Elektrische Stichsäge 550 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29757919
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     KS801SEK
EAN/GTIN:
     5035048545898
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3000 SPM
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
80 mm
Entladungslänge
19 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
15 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
5 mm
Merkmale
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Orange, Schwarz
Fasenkapazität (max.)
45 °
Staubbläser
Ja
Staubextraktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
550 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.