Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT IP-Basis XS DECT-Basisstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO DECT IP-Basis XS DECT-Basisstation Schwarz
AGFEO DECT IP-Basis XS DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29762000
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101427
EAN/GTIN:
     4021972014273
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
TK-Anlage
Telefonanlage
agfeo tk-anlage
Der kleine Bruder mit großen Genen! AGFEO komplettiert den erfolgreichen AGFEO DECT IP-Produktbereich um die Einzellenlösung DECT IP-Basis XS. Bis zu 12 AGFEO DECT IP-Handteile sind an der kleinen AGFEO DECT IP-Basis XS zu betreiben. 5 Benutzer dieser Handteile können dabei zeitgleich ein Gespräch führen. Sie bietet den gleichen Komfort wie die große DECT IP-Basis, einschließlich Repeater-Betrieb zur Reichweitenerhöhung. Große Reichweite Eine DECT IP-Basis XS lässt sich an einem AGFEO Kommunikations-system mit LAN-Anschluss betreiben und sichert so eine unterbrechungs-freie Signalversorgung für die AGFEO DECT- IP Telefone. In Abhängigkeit von der Umgebungsdämpfung kann eine Basis bis zu 1900 m² funktechnisch versorgen. In Verbindung mit max. "einem" Repeater (Verstärker) lässt sich diese Fläche noch erweitern. Funktionell Die DECT IP-Basis XS ist sowohl für den Tischbetrieb als auch für die Wandmontage geeignet. Weit entfernte Standorte Die DECT IP-Basis XS kann auch über das Internet (VPN) an AGFEO Kommunikationssysteme angebunden werden, als wären beide Systeme in einem Gebäude untergebracht. Die ideale Unterstützung für Fillialen, das Home Office oder die Ferienwohnung. Investitions- sicherheit Wir haben die DECT IP-Basis XS für zukünftige Expansionen bereits heute mit einer Logik ausgestattet, die es ermöglicht, bis zu 12 DECT- IP Handteile zu verwalten. Bis zu 5 dieser Handteile können in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden SIP Sprachkanäle zeitgleich ein Gespräch führen. Bei einem späteren Austausch der Einzellenlösung, mit mehreren Mehrzellen-Basen zur flächenmäßigen Erweiterung, können Sie die DECT-IP Telefone weiterverwenden. Zentrales- Telefonbuch Die DECT IP-Basis XS verwaltet für Ihre DECT- IP Telefone bis zu 200 Telefonbucheinträge. Bei entsprechender Einrichtung können die Handteile auch auf das zentrale Telefonbuch des TK-Suite Servers zugreifen. Eine Profifunktion, die in dieser Preisklasse einzigartig ist. Clever Die DECT IP-Basis XS kann in Verbindung mit den AGFEO IP-Handteilen auch die AGFEO Türstellen bedienen. So signalisiert das Handteil ein Schellen an der Tür anders als einen normalen Anruf. Bequem können Sie mit der Person an der Tür sprechen und auch die Tür öffnen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.25 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
178 x 120 x 30 mm
Leistungen
Frequenzbereich
1.88 - 1.9 GHz
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4
Weitere Suchbegriffe: tk-anlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.