Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin HRM-Swim Pulsmessgerät Handgelenk Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin HRM-Swim Pulsmessgerät Handgelenk Schwarz, Blau
Garmin HRM-Swim Pulsmessgerät Handgelenk Schwarz, Blau
Garmin HRM-Swim Pulsmessgerät Handgelenk Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29762390
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12342-00
EAN/GTIN:
     753759142193
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
72 g
Technische Details
Messungstyp
Handgelenk
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batteriereichweite
12960 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.