Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS00265 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVS00265 TV-Signalverstärker
Axing BVS00265 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29812358
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS00265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • Dämpfung und Entzerrung einstellbar
    - Rückkanal 5…65 MHz, passiv
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
100 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 862 MHz
Verstärkung (forward path)
25 dB
Rauschmaß
14 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
1
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.