Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 921502009 Steckdose Banane Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 921502009 Steckdose Banane Silber, Weiß
Kopp 921502009 Steckdose Banane Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29815457
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     921502009
EAN/GTIN:
     9008229215022
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprechersteckdose
kopp lautsprechersteckdose
Lautsprechersteckdose mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker oder Lautsprecherkabel bis 16 mm², HK05.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
Banane
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
308402001
ab € 1,14*
Sonstiges
Kopp
308502004
ab € 1,94*
Sonstiges
Kopp
308602007
ab € 3,12*
Sonstiges
Kopp
308702000
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.