Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock EP2C612D8C Motherboard Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock EP2C612D8C Motherboard Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Asrock EP2C612D8C Motherboard Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Asrock EP2C612D8C Motherboard Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Asrock EP2C612D8C Motherboard Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29824414
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     EP2C612D8C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Grafikkarte
AST2400
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Energiequelle
ATX
Wachhund Funktion
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
254 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
2.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA Anschlüsse
10
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel i210
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Speicher-Controller
RAID Level
0,1,5,10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Quad-channel
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, mainboard sockel 2011, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.